Multitec M – Reformladder 2x3+2x5 sp.

Artikelnummer: 42379
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 42379
EAN/GTIN 4003866423798
Nummer fabrikant 42379
L-nummer L60070 3992

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetbaar als enkele ladder, als tweezijdig oploopbaar of als praktisch werkplatform.
Breedte buitenwerks: 350 mm.
Bestelnr. 42381 - 42383 zijn uitgerust met twee stabiliteitsbalken, bestelnr. 42384 met één stabiliteitsbalk.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 3 + 2 × 5
Aantal treden 3
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.9 m
Buitenbreedte 350 mm
Buitenmaat 0.9 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 22.2 kg
Hoogte als werkplatform 0.99 m
Lengte 1.5 m
Lengte als bokladder 2.41 m
Lengte als werkplatform 2.67 m
Maat, ingeklapt 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5.5 m
lengte enkele ladder 4.74 m
loodrechte ladderhoogte 2.3 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen