Omschrijving:
Inzetbaar als enkele ladder, als tweezijdig oploopbaar of als praktisch werkplatform.
Breedte buitenwerks: 350 mm.
Bestelnr. 42381 - 42383 zijn uitgerust met twee stabiliteitsbalken, bestelnr. 42384 met één stabiliteitsbalk.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Met opklapbaar houten platform voor gebruik als werkplatform.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 3 + 2 × 4
Aantal treden 3
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.8 m
Buitenbreedte 350 mm
Buitenmaat 0.8 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 19 kg
Hoogte als werkplatform 0.99 m
Lengte 1.22 m
Lengte als bokladder 2.13 m
Lengte als werkplatform 2.11 m
Maat, ingeklapt 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5 m
lengte enkele ladder 4.19 m
loodrechte ladderhoogte 2 m