Omschrijving:
Met opklapbaar houten platform voor gebruik als werkplatform.
Inzetbaar als enkele ladder, als tweezijdig oploopbaar of als praktisch werkplatform.
Breedte buitenwerks: 350 mm.
Bestelnr. 42381 - 42383 zijn uitgerust met twee stabiliteitsbalken, bestelnr. 42384 met één stabiliteitsbalk.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 3
Aantal treden 4 × 3
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.75 m
Buitenbreedte 350 mm
Buitenmaat 0.75 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 16.2 kg
Hoogte als werkplatform 0.99 m
Lengte 1.02 m
Lengte als bokladder 1.85 m
Lengte als werkplatform 1.55 m
Maat, ingeklapt 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.45 m
lengte enkele ladder 3.62 m
loodrechte ladderhoogte 1.75 m