{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Meetbereik meetklok | ±0,07 mm | |
Aflezing schroefmaat | 0,01 mm | |
Aflezing meetklok | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Diepte van de meetbeugel | 25 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Meetklokschroefmaat |
Artikelnummer | 422501 25-50 |