107 G/00 Testplaat 630x630x80 mm

Artikelnummer: 4221503
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4221503
    EAN/GTIN 4059192011543
    Nummer fabrikant 4221503
    L-nummer L40090 457

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Geselecteerd, fijnkorrelig, zwart hard graniet
    • Dichte kristalopstelling, dus hoge homogeniteit
    • Hardheid 6-7 volgens de schaal van Mohs
    • Testoppervlak gelapt met zijdemat oppervlak, dus niet-verblindend
    • Bsolute corrosiebestendigheid
    • Niet-magnetisch en niet-geleidend
    • Gemakkelijk te verplaatsen meetinstrumenten en testapparatuur

    Omschrijving:

    107 G Hard granieten testpaneel
    • Tolerantieklasse 00
    • DIN 876
    • plaatdikte in mm: 80
    • plaatafmeting in mm: 630 x 630
    • 95kg

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Hard granieten testplaat
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Toepassing:
    • Type product: 107 G

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen