Trapladder met treden aan beide zijden met clip-step relax 2x7 treden

Artikelnummer: 42214
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×7
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42214
EAN/GTIN 4031405422148
Nummer fabrikant 042214

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Stappenpads Clip-step Relax voor comfortabel werken
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3150 mm
  • Hoogte: 1610 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Ontspan met clip-stap
  • Staplengte: 1370 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2 x 7 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 550 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen