Omschrijving:
De ABSOLUTE Digimatic schijfmicrometer QuickMike biedt u de volgende voordelen: Bladvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare onderdelen. Niet-roterende spindel. Snelle spindeltoevoer van 10 mm/omw.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1.2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Meetkracht: 5-12
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), 1x batterij
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterij: ca. 5 jaar