Omschrijving:
De Digimatic schroefmaat met smalle meetvlakken, voor moeilijk bereikbare meetpunten, biedt u de volgende voordelen: Smalle meetvlakken op de spil en aambeeld voor het meten van de groefdiameter van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare functies. Niet-roterende spindel.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 3 - 4
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Massa: 270
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar