Digitale bladpootmaat, model B, 0-25 mm, Digimatic

Artikelnummer: 422-260-30
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 422-260-30
    EAN/GTIN 4946368689937
    Nummer fabrikant 422-260-30
    L-nummer L40010 11044

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic schroefmaat met smalle meetvlakken, voor moeilijk bereikbare meetpunten, biedt u de volgende voordelen: Smalle meetvlakken op de spil en aambeeld voor het meten van de groefdiameter van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare functies. Niet-roterende spindel.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 25
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 3-8
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen