Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken 0-25 mm

Artikelnummer: 421729 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 18,35 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Aflezing 0,001 mm
Aflezing 0,0001 inch
Parallelliteit van de meetvlakken 4 µm
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 4 µm
Meettrommelindeling 1/50
Meetschotel-⌀ 20 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421729 0-25
EAN/GTIN 4062406063269
Nummer fabrikant 421729 0-25

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing.
Niet-roterende meetspindel

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.