{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 65 | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 10 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421693 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192059002 | |
Nummer fabrikant | 4157130 |