{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 6 µm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421660 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368507743 | |
Nummer fabrikant | 323-253-30 |