{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,0001 mm | |
Aflezing | 0 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,6 µm | |
Vlakheid van de meetvlakken | 0,3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetvlak-⌀ | 3,2 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421608 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368639017 | |
Nummer fabrikant | 293-130-10 |