Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421525 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,35 / st.
  • € 28,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Aansluiting USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421525 0-25
EAN/GTIN 4946368672823
Nummer fabrikant 293-230-30

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863.
Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering.
HM-uitgeruste meetvlakken.
Schokbestendige uitvoering.
Meetspindel gehard en geslepen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1instelkaliber vanaf maat25−50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.