{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421515 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368672939 | |
Nummer fabrikant | 293-243-30 |