Digitale beugelschroefmaat 0-25 mm

Artikelnummer: 421500 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,65 / st.
  • € 27,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421500 0-25
EAN/GTIN 4946368673158
Nummer fabrikant 293-821-30

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale beugelschroefmaat in compacte uitvoering. Extra groot LCD-display (7,5 mm). HM-uitgeruste meetvlakken.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen