{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421492 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406051495 | |
Nummer fabrikant | 421492 25-50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 mm | 0,001 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Batterijtype | Knoopcel | Knoopcel |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | 1 mm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |