Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" C6,3

Artikelnummer: 42139
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42139
EAN/GTIN 4010995421397
Nummer fabrikant 42139
L-nummer L60070 4673

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: De generalist met een 120x langere levensduur* dankzij gepatenteerde bittechnologie, geschikt voor alle schroeven. (*ten opzichte van Wiha standaardbits)
  • Verlaagt uw kosten: Bit dankzij rode kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker.
  • Bespaart tijd: Automatisch openen met een druk op de knop en eenvoudig bits wisselen direct in de houder.
  • Bespaart tijd: Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.
  • Toepassing: Geschikt voor alle soorten schroeven. Ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers.
  • Geen hand vrij en genoeg van het lastige zoeken naar de juiste bit? Met de Wiha BitBuddy® kunnen de bits direct door de machine worden opgenomen en ook weer eenvoudig in de houder terug worden geschoven. De in de set inbegrepen bithouder met sterke magneet ondersteunt het innovatieve gebruik van de Buddy met slechts één hand. Dankzij de nieuwe rangschikking van de bits in de houder en de gelaserde profielmaat op de onderzijde van de bits wordt het selecteren van de juiste maat bij het uitnemen tot kinderspel. De inbegrepen TY-bit is als multitalent geschikt voor alle typen schroeven, zowel T-vormig als Y-vormig, en daarmee het ideale gereedschap voor schroeven in álle materialen. Dankzij de gepatenteerde, verlengde torsiezone is de bit ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers en garandeert deze een 120x langere levensduur ten opzichte van de Wiha standaardbits. Daarnaast kunnen de gekleurde bits snel en eenvoudig worden gevonden – en dankzij de gekleurde mantel ook in het donker met UV-licht.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4″ PZ2
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4″ PZ3
  • 1x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4″ T15
  • 1x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T20
  • 1x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T25
  • 1x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T30
  • 1x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4″ T40
  • 1x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4″ extra sterke magneet in box (41922)
  • 1x BitBuddy®