Set met bits BitBuddy® TY-bit 49 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 7-delig 1/4" E6,3

Artikelnummer: 42116
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42116
EAN/GTIN 4010995421168
Nummer fabrikant 42116
L-nummer L60070 4465

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: De generalist met een 120x langere levensduur* dankzij gepatenteerde bittechnologie, geschikt voor alle schroeven. (*ten opzichte van Wiha standaardbits)
  • Verlaagt uw kosten: Bit dankzij rode kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker.
  • Bespaart tijd: Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.
  • Bespaart tijd: Automatisch openen met een druk op de knop en eenvoudig bits wisselen direct in de houder.
  • Toepassing: Geschikt voor alle soorten schroeven. Ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers.
  • Voor Impact-schroefverbindingen in hout en metaal
  • Eenhandbediening – eenvoudig en snelle verwijdering van bits en terugvoer
  • Gepatenteerde bittechnologie voor 120x langere levensduur
  • Goed te vinden in het donker met UV-licht
  • Met 7 bits
  • Geen hand vrij en genoeg van het moeizame zoeken naar de juiste bit? Dankzij de rangschikking van de bits in de houder alsmede de gelaserde profielmaat op de bitbodem wordt de keuze van de juiste maat bij de bitverwijdering kinderspel. De aanwezige TY-bit is als multitalent geschikt voor alle soorten schroeven, zowel voor T-vormige metaalschroeven alsook Y-vormige houtschroeven, en zodoende het ideale gereedschap voor schroefverbindingen in alle materialen. Dankzij de gepatenteerde, verlengde torsiezone is de bit ook geschikt voor slagmoersleutels en slagschroevendraaiers en garandeert hij een 120x langere levensduur vergeleken met de Wiha-standaardbits. Daarnaast kunnen de gekleurde bits snel en eenvoudig worden gevonden – en dankzij de gekleurde mantel ook in het donker met UV-licht.
  • DIN 3126, ISO 1173, vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x TY bit 49 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x TY bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 1x TY-bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 1x TY-bit 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 1x TY-bit 49 mm TORX ® 1/4″ T15
  • 1x TY-bit 49 mm TORX ® 1/4″ T20
  • 1x TY-bit 49 mm TORX ® 1/4″ T25
  • 1x BitBuddy®

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen