Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar met clip-step relax 10 treden

Artikelnummer: 42110
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 10
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42110
EAN/GTIN 4031405421103
Nummer fabrikant 042110
L-nummer L90110 775

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Relax STEP® STEP kussens voor een comfortabele standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
  • Van acht niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Verkrijgbaar met en zonder veerrollen
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4350 mm
  • Hoogte: 2980 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 2310 mm
  • Antislip: Ontspan met clip-stap
  • Staplengte: 1790 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 10 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 680 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja