Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar met clip-step relax 4 treden

Artikelnummer: 42104
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 4
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42104
EAN/GTIN 4031405421042
Nummer fabrikant 042104
L-nummer L90110 459

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Stappenpads Clip-step Relax voor comfortabel werken
  • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
  • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2950 mm
  • Hoogte: 1580 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 910 mm
  • Antislip: Ontspan met clip-stap
  • Staplengte: 850 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 500 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja