Platneus tang

Artikelnummer: 421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421
EAN/GTIN 3148511757307
Nummer fabrikant 421
L-nummer L60130 1039
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gladde bekken met afgeronde binnenhoeken
  • ter bescherming van de bediende delen
  • mat gepolijst, met rode coating

Kenmerk:

  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 70

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen