Grote beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten 25-150 mm

Artikelnummer: 420770 25-150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 181,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/100
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 25 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Meetweg spindel 25 mm
Meettrommel-⌀ 25 mm
Meettechniek analoog
Aantal meetinserts 5
Aantal instelkalibers 5
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420770 25-150
EAN/GTIN 4045197203892

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde, geslepen meetspindel. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Vastzetting met klemhendel. Grote meettrommel met schaalverdeling in 100sten en gevoeligheidsratel. Meetbeugel in lichtgewicht uitvoering, hamerslaggelakt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen