{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 150 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meetweg spindel | 25 mm | |
Meettrommel-⌀ | 25 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal meetinserts | 6 | |
Aantal instelkalibers | 6 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420770 150-300 | |
EAN/GTIN | 4045197203908 |