Afstripgereedschap 0,03 - 16 mm² 200 mm, 8"

Artikelnummer: 42062
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42062
EAN/GTIN 4010995420628
Nummer fabrikant 42062
L-nummer L60070 3811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Automatische afstriptang voor een grote bandbreedte aan kabels van 0,03 tot 16 mm².
  • Ontziet uw gezondheid: Meegeleverde demper voor grote kabeldoorsneden vermindert de terugslag en ontziet de pols.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam en robuust door metalen mesopname.
  • Bespaart tijd: Snel verwisselen van de messen door direct in de handgreep beschikbare reservemessen.
  • Toepassing: Voor het op maat maken, ontmantelen en strippen van kabels van 0,03 tot 16 mm².
  • Ablängen von flexiblen Leitern bis 16 mm² und starren Leitern bis 6 mm²
  • Ontmantelen
  • Abisolieren von 0,03 - 16 mm²
  • Verstelbare lengteaanslag
  • Insteekbare demper inbegrepen
  • Verwisselbaar snij-inzetstuk
  • ″Eenvoudig strippen″ belooft de automatische afstriptang van Wiha. Met behulp van de knipfunctie kunnen kabels op de gewenste maat worden afgeknipt. Bovendien voorkomt de geïntegreerde handbescherming aan het snijvlak verwondingen en de automatische sluitfunctie het beschadigen van andere kabels in de kabelboom. Met slechts één tang kunnen kabels worden gestript van 0,03 tot 16 mm². De verstelbare lengte-aanslag zorgt bovendien voor nauwkeurig werken. De afstriptang onderscheidt zich door zijn zeer geruisloze werking. Om bij het strippen van grote kabeldoorsneden, vanaf 6 mm², de terugslag te verminderen en de polsen te ontzien, kan de meegeleverde demper in de tang worden aangebracht. Verder zijn de in de handgreep opgeborgen reservemessen en verwisselhulpmiddelen direct bij de hand. Met vastgezette handgrepen is de afstriptang plaatsbesparend en veilig vergrendeld en zo optimaal geschikt voor mobiel gebruik.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min (mm²): 0.03 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede max (mm²): 16 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min – max (mm²): 0.03 - 16
  • Afstripbereik min (AWG): 32
  • Afstripbereik max (AWG): 5
  • Afstripbereik min - max (AWG): 32 - 5
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen