Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 420542 0-25
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,60 / st.
  • € 18,35 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 1,5 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Meettrommel-⌀ 25 mm
Gevoeligheidsratel ja
Uitvoering spindel gehard, geslepen
Isolerende handgreep ja
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420542 0-25
EAN/GTIN 4250099600209

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan DIN 863. Vastzetting met klemborging. Met voorgespannen gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Toepassing:

Door de directe aflezing van 5 µm met name geschikt voor de kwaliteitscontrole.