Ringsteeksleutel SW.90 mm L.400 mm

Artikelnummer: 42050090
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050090
EAN/GTIN 4018754024353
Nummer fabrikant 42050090
L-nummer L60010 4946

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 41,5 mm
  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 5180 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 90 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 90 mm
  • Breedte mm (b): 152 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen