Ringsteeksleutel, maat 55 mm, lengte 270 mm

Artikelnummer: 42050055
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050055
EAN/GTIN 4018754024254
Nummer fabrikant 42050055
L-nummer L60010 4940

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 25 mm
  • Lengte [mm): 270 mm
  • Gewicht: 1375 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 55 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55 mm
  • Breedte mm (b): 87,5 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.