Ringsteeksleutel SW.50 mm L.250 mm

Artikelnummer: 42050050
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050050
EAN/GTIN 4018754024223
Nummer fabrikant 42050050
L-nummer L60010 4939

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 23,5 mm
  • Lengte [mm): 250 mm
  • Gewicht: 1120 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 50 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 50 mm
  • Breedte mm (b): 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen