Ringsteeksleutel SW.41 mm L.225 mm

Artikelnummer: 42050041
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42050041
    EAN/GTIN 4018754024179
    Nummer fabrikant 42050041
    L-nummer L60010 4938

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • DIN 7444
    • Spezialstahl, stahlgrau

    Merkmal:

    • a: 20,5 mm
    • Länge mm (L): 225 mm
    • Gewicht: 730 g
    • Schlüsselweite [mm]: 41 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 41 mm
    • Breite mm (b): 66 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen