Ringsteeksleutel SW.32 mm L.195 mm

Artikelnummer: 42050032
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050032
EAN/GTIN 4018754024117
Nummer fabrikant 42050032
L-nummer L60010 4936

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 16,5 mm
  • Lengte [mm): 195 mm
  • Gewicht: 353 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 32 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32 mm
  • Breedte mm (b): 53 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen