Ringsteeksleutel SW.30 mm, L.190 mm

Artikelnummer: 42050030
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42050030
    EAN/GTIN 4018754024100
    Nummer fabrikant 42050030
    L-nummer L60010 4916

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 7444
    • Speciaal staal, staalgrijs

    Kenmerk:

    • a: 16,5 mm
    • Lengte [mm): 190 mm
    • Gewicht: 365 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 30 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30 mm
    • Breedte mm (b): 51,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen