Ringsteeksleutel SW.27 mm, L.180 mm

Artikelnummer: 42050027
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42050027
EAN/GTIN 4018754024087
Nummer fabrikant 42050027
L-nummer L60010 4935

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7444
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 16 mm
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 260 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27 mm
  • Breedte mm (b): 46 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen