Steeksleutel SW.46 mm L.255 mm

Artikelnummer: 42040046
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42040046
EAN/GTIN 4018754023707
Nummer fabrikant 42040046
L-nummer L60010 2389

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 133
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 255 mm
  • Gewicht: 1245 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen