Steeksleutel SW.36 mm L.215 mm

Artikelnummer: 42040036
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42040036
EAN/GTIN 4018754023684
Nummer fabrikant 42040036
L-nummer L60010 2387

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 133
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 215 mm
  • Gewicht: 698 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen