Ringsleutel SW.90 mm L.410 mm

Artikelnummer: 42020090
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42020090
EAN/GTIN 4018754023622
Nummer fabrikant 42020090
L-nummer L60010 811

Omschrijving

Omschrijving:

  • zonder handgreep
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 45 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 4
  • Hoogte mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Lengte [mm): 410 mm
  • Gewicht: 5238 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 90 mm
  • Breedte mm (b): 140 mm