Ringsleutel SW 80 mm L 385 mm

Artikelnummer: 42020080
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42020080
EAN/GTIN 4018754023608
Nummer fabrikant 42020080
L-nummer L60010 2437

Omschrijving

Omschrijving:

  • zonder handgreep
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 40,5 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 4
  • Hoogte mm (h): 59 mm
  • L1: 385 mm
  • L2: 1075 mm
  • Lengte [mm): 385 mm
  • Gewicht: 3745 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 80 mm
  • Breedte mm (b): 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen