Ringsleutel SW.75 mm L.375 mm

Artikelnummer: 42020075
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42020075
EAN/GTIN 4018754023592
Nummer fabrikant 42020075
L-nummer L60010 3722

Omschrijving

Omschrijving:

  • zonder handgreep
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 38 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 4
  • Hoogte mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Lengte [mm): 378 mm
  • Gewicht: 2905 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75 mm
  • Breedte mm (b): 110 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen