Ringsleutel SW.32 mm L.235 mm

Artikelnummer: 42020032
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42020032
    EAN/GTIN 4018754023424
    Nummer fabrikant 42020032
    L-nummer L60010 2392

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • zonder handgreep
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a: 18 mm
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 2
    • Hoogte mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Lengte [mm): 238 mm
    • Gewicht: 712 g
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32 mm
    • Breedte mm (b): 49 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen