Ringsleutel SW.27 mm, L.190 mm

Artikelnummer: 42020027
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42020027
    EAN/GTIN 4018754023400
    Nummer fabrikant 42020027
    L-nummer L60010 1330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • zonder handgreep
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a: 17 mm
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 1
    • Hoogte mm (h): 31,5 mm
    • L1: 190 mm
    • L2: 560 mm
    • Lengte [mm): 193 mm
    • Gewicht: 421 g
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27 mm
    • Breedte mm (b): 41 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen