Slagringsleutel SW.120 mm L.510 mm

Artikelnummer: 42010120
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42010120
EAN/GTIN 4018754023387
Nummer fabrikant 42010120
L-nummer L60010 6212

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

Kenmerk:

  • a: 82 mm
  • Lengte [mm): 510 mm
  • Gewicht: 15308 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 120 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 120 mm
  • Breedte mm (b): 174 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen