Combi-Opsteekdoorn DIN69871 , AD SK50, 22mm A=100mm G2,5 25.000

Artikelnummer: 42.SK5022L100KA
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.SK5022L100KA
Nummer fabrikant W140419
L-nummer L31480 2837

Omschrijving

Omschrijving:

Combi-on freesdoorn DIN69871, AD SK50, 22 mm a=100 mm G2, 5 25,000