• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Combi-Opsteekdoorn ISO7388-2 BT , AD BT40, 22mm A=55mm G2,5 25.000

Artikelnummer: 42.BT4022L55KA
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.BT4022L55KA
Nummer fabrikant W139673
L-nummer L31480 3357
Manufacturer EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gecombineerde trimmer ISO7388-2 BT, AD BT40, 22 mm A=55 mm G2, 5 25,000