Dopsleutels met open uiteinde, zeskantige kop, 15° afgeschuind, SW 9/16x5/8″.

Artikelnummer: 42.9/16X5/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.9/16X5/8
EAN/GTIN 3148511017753
Nummer fabrikant 42.9/16X5/8
L-nummer L60130 1595

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16x5/8
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135