Dubbele ringsleutel met open uiteinde, zeskantige koppen, 15° afgeschuind, SW 7/16x1/2″.

Artikelnummer: 42.7/16X1/2
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.7/16X1/2
EAN/GTIN 3148511017708
Nummer fabrikant 42.7/16X1/2
L-nummer L60130 1599

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16x1/2
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110