Steeksleutels met open uiteinde, zeskantige kop, 15° afgeschuind, SW 30x32 mm

Artikelnummer: 42.30X32
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42.30X32
    EAN/GTIN 3148511017302
    Nummer fabrikant 42.30X32
    L-nummer L60130 4581

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
    • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
    • verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 30X32
    • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
    • C x C1 [mm]: 22 x 24
    • E [mm]: 19,5
    • E1 [mm]: 21,0
    • B [mm]: 275
    • L [mm]: 300
    • [g]: 480