Steeksleutels met open uiteinde , Twaalfkantige kop , 15° afgeschuind , SW 24x27 mm

Artikelnummer: 42.24X27
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.24X27
EAN/GTIN 3148511017104
Nummer fabrikant 42.24X27
L-nummer L60130 236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290