Dubbele ringsleutel met open uiteinde , twaalfkantige kop , 15° afgeschuind , SW 17x19 mm

Artikelnummer: 42.17X19
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.17X19
EAN/GTIN 3148511016800
Nummer fabrikant 42.17X19
L-nummer L60130 234

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175