Dubbele ringsleutel met open uiteinde , twaalfkantige kop , 15° afgeschuind , SW 14x17 mm

Artikelnummer: 42.14X17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.14X17
EAN/GTIN 3148511016701
Nummer fabrikant 42.14X17
L-nummer L60130 2960

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135