Platformtrap, tweezijdig

Artikelnummer: 41986
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Oploopbaarheid tweezijdig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41986
EAN/GTIN 4003866419869
Nummer fabrikant 41986
L-nummer L90010 228

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.

Kenmerk:

Aantal treden 8
Aantal treden incl. platform 2 × 8
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 57.5 kg
Grondoppervlakte 1,03 m × 2,9 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.92 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 3.9 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.